Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trykluftpistol med blødt greb

Trykluftpistol med blødt greb
BLÆSEPISTOL, 2K

Varenr. 07149231
EAN 4099618021169

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ekstremt alsidig og pålidelig trykluftpistol med skridsikkert greb til en lang række anvendelsesformål
  • Trinløs justerbar

  • Isoleret og ergonomisk blødt 2-K greb

  • Let, men robust design

  • Velegnet til trykluft og ikke-eksplosive væsker
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Vinklet rør

Rørlængde

90 mm

Luftforbrug

500 l/min.

Min./maks. temperaturforhold

-20 til 60 °C

Lydtryksniveau

94 dB

Pneumatisk forbindelse

1/4 indvendigt gevind

Vægt

130 g

Maks. driftstryk

16 bar

Materiale

Polyoxymethylen

Dysehulsdiameter

3.5 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stiknippel Serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind
x 1 stk.