Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trykluftpistol med blødt greb

Trykluftpistol med blødt greb
BLÆSEPISTOL, 2K, STØJSVAG

Varenr. 07149232

EAN 4099618021176

Prisvisning for kunder efter login
Trykluftpistol med blødt greb

Varenr. 07149232
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
Ekstremt alsidig og pålidelig trykluftpistol med skridsikkert greb til en lang række anvendelsesformål
  • Trinløs justerbar

  • Isoleret og ergonomisk blødt 2-K greb

  • Let, men robust design

  • Velegnet til trykluft og ikke-eksplosive væsker
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Design

Vinklet rør, reduceret støj

Rørlængde

90 mm

Luftforbrug

380 l/min.

Min./maks. temperaturforhold

-20 til 60 °C

Lydtryksniveau

85 dB

Pneumatisk forbindelse

1/4 indvendigt gevind

Vægt

140 g

Maks. driftstryk

16 bar

Materiale

Polyoxymethylen

Dysehulsdiameter

3,5 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind