Værktøjsholder
Værktøjsholdere
VÆRKTØJSHOLDER MAGNETISK
Varenr.
0714937130
EAN 4052703296880
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
Holder de vigtigste værktøjer til vedligeholdelse af dæk ved hånden
4 kraftige magneter med en holdekraft på maks. 5 kg til fleksibel brug
Ideel til montering på løfteplatforme eller værktøjskasser
Holder vigtige værktøjer lige, hvor du arbejder
F.eks. pneumatisk skruetrækker, momentnøgle og op til fire topnøgleindsatser
Dyppebelagte beslag til beskyttende
og sikker opbevaring af værktøj
Robust og slidstærk
- 1,6 mm tyk stålkonstruktion
- Sort pulverlakeret overflade
Bredde (B) | 102 mm |
Højde (H) | 395 mm |
Materialetykkelse | 1,6 mm |