VDE 1/4" SKRALDE
1/4” VDE skralde
1/4 VDE SKRALDENØGLE L 150 MM
Varenr.
0715001014
EAN 4099618145391
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
Isoleret skralde til arbejde omkring strømførende dele
Spidsstørrelse: 1/4"
Håndtag, materiale: 2-komponent plast
Overflade: VDE-isoleret
Materiale: Krom-vanadium stål
Standarder: EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
Antal tænder: 45 DELE
Længde: 150 mm
Håndtagets længde: 64 mm
Håndtagsdiameter: 17 mm
Skraldehovedhøjde med firkant: 54 mm
BemærkVelegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser
InstruktionerHurtig frigørelse takket være trykknap med sikkerhedslås
![]() | |
Materiale | Krom-vanadium stål |
DIN | 3120, 3124 |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | VDE-isoleret |
EN-standard | 60900 |
Længde | 150 mm |
Optag | 1/4 |