VDE momentnøgle 1/4"
VDE momentnøgle 1/4"
1/4 VDE MOMENTNØGLE 5-25 NM
Varenr.
0715001122
EAN 4099618146862
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
Insulated VDE torque wrench with 1/4 inch square mount, suitable for working around live
parts
parts
Optag | 1/4 |
Min. måleområde for tilspændingsmoment | 5 Nm |
Maks. måleområde for tilspændingsmoment | 25 Nm |
Skalaværdi | 0,5 nm |
Egnet til tilspænding mod højre | Ja |
Egnet til tilspænding mod venstre | Nej |
Min. måleområde for tilspændingsmoment (tommer) | 44 lbf.ft |
ISO | 6789-2 |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Længde | 300 mm |
Længde for greb | 100 mm |
Hovedhøjde for skralde | 30 mm |
Hovedhøjde for skralde med firkant | 45,50 mm |
Håndtagsdiameter | 39,50 mm |
Overflade | VDE-isoleret |
Materiale | Stål/stål |