Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

3/8" VDE-forlænger

VDE-forlænger 3/8"
VDE 3/8" FORLÆNGER, 150 MM

Varenr. 071500301
EAN 4052703291120

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Isoleret forlænger til arbejde omkring strømførende dele
  • Lynskiftepatron til permanent låsning og hurtig udskiftning af topnøgleindsatserne
Bemærk

Velegnet til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) ved overholdelse af alle gældende sikkerhedsbestemmelser

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Optag

3/8

Overflade

VDE-isoleret

Materiale

Krom-vanadium stål

Standarder

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Længde (L1)

167 mm

Muffedybde (L2)

17 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

21.4 mm

Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2)

17 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger