VDE 3/8" T-greb
VDE T-greb 3/8"
VDE 3/8" T-GREB




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Optag | 3/8 |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Overflade | VDE-isoleret |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Standarder | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Længde (L1) | 210 mm |
Håndtagsbredde (L2) | 160 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 17 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)