1/4" BITADAPTER MED LYNSKIFTEPATRON MICROLOCK
1/4" bitadapter MICROLOCK
1/4 BITADAPTER MED MICROLOCK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Innovativ bitholder med lynskiftepatron
Bits kan skiftes hurtigt og nemt
Hvis muffen ikke aktiveres, skubbes bitten ind i beslaget
Bitten låses automatisk - for en sikker pasform uden slingren
Nem oplåsning takket være lynskiftepatron med fjedermekanisme
Meget slankt design
Meget slank bitholder, maks. dia. 11,5 mm
Velegnet til trange pladsforhold
Kærv: 1/4" firkantet kærv, DIN 3121
Til brug sammen med skralde eller firkantet kærv
Effekt: 1/4-tomme sekskanttop, DIN 3126
![]() | |
Gevind (S2) | 1/4 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag (S1) | C 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Sekskant med holdefunktion |
Længde (L1) | 31,25 mm |
Monteringslængde (L2) | 11,5 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 11,3 mm |
Udvendig diameter for topnøgle 2 (D2) | 13 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)