Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgleindsats til TX-skruer, lang

1/2" topnøgle, TX, lang
1/2" UDV. TOP T60X140MM

Varenr. 071513460

EAN 4048539500291

Prisvisning for kunder efter login
1/2" topnøgleindsats til TX-skruer, lang

Varenr. 071513460
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
  • Design: Lang

  • Overflade: Forkromet

  • Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Til TX-skruer
Bemærk

Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Specielt til Ford

Gevind

1/2

Optag

TX60

Kærvtype

Indvendig firkant

Længde (L1)

140 mm

Klingelængde (L2)

100 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

22,5 mm

Overflade

Forkromet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger