1/2" slagskruetrækkerindsats til skruer med sekskant drev, metrisk, lang
1/2" slagtop, indvendig, sekskant, lang
1/2" INDV. LANG SLAGTOP 6-KT 11MM
Varenr. 0715137611
EAN 4058794506716
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
- Passer til alle almindelige trykluftskruetrækkere og elektriske skruetrækkere
- Standard: Firkantet iht. DIN 3121
- Design: smedet, bruneret
![]() | |
Gevind | 1/2 |
Kærvtype | Indvendig firkant |
Optag | 11 mm |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Længde (L1) | 78 mm |
Klingelængde (L2) | 24 mm |
Topnøgles udvendige diameter (D1) | 25 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Bronzeret |