Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1/2" topnøgleindsats

1/2" topnøgle, flertandet med hul
1/2" TOP XZN 16X60MM

Varenr. 0715138160
EAN 4065746039765

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Flertandet med hul
  • Design: Kort

  • Overflade: Forkromet

  • Drev: 1/2" firkanttop, kuglelåsrille

  • Spids: Flertandet
Bemærk

Velegnet til manuel brug i DIN 3120 vendbare skralder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Olieskruenøgle til sekskantskruer med indvendig tredobbelt firkant med hul

Gevind

1/2

Optag

16 mm

Kærvtype

Indvendig firkant

Længde (L1)

60 mm

Klingelængde (L2)

20 mm

Topnøgles udvendige diameter (D1)

28 mm

Overflade

Forkromet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger