Skiftenøgle
Skiftenøgle, justerbar
SKIFTENØGLE 6.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Standard: DIN 3117/ISO 6787
- Overflade: poleret hoved
Maks. nøglevidde (A) | 24 mm |
Længde (L) | 161 mm |
Længde i tommer (L) | 6 in |
Maks. udvendigt mål for skruenøglehoved (B) | 50 mm |
Kæbetykkelse (T) | 10.8 mm |
Tykkelse (S) | 10.8 mm |
Kæbeposition | 22.5 grader |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)