Skiftenøgle
Skiftenøgle, justerbar
SKIFTENØGLE 10.
Varenr. 071522210
EAN 4053479765273
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
Model, der kører med uret, med metrisk skala til hurtig og pålidelig identifikation af bredde over fladerne
- Standard: DIN 3117/ISO 6787
- Overflade: poleret hoved
Maks. nøglevidde (A) | 34 mm |
Længde (L) | 259 mm |
Længde i tommer (L) | 10 tommer |
Maks. udvendigt mål for skruenøglehoved (B) | 74 mm |
Kæbetykkelse (T) | 16 mm |
Tykkelse (S) | 16 mm |
Kæbeposition | 22,5 grader |