Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skiftenøgle

Skiftenøgle, justerbar
SKIFTENØGLE 12.

Varenr. 071522212

EAN 4053479765266

Prisvisning for kunder efter login
Skiftenøgle

Varenr. 071522212
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
Model, der kører med uret, med metrisk skala til hurtig og pålidelig identifikation af bredde over fladerne
  • Standard: DIN 3117/ISO 6787

  • Overflade: poleret hoved
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. nøglevidde (A)

39 mm

Længde (L)

311 mm

Længde i tommer (L)

12 tommer

Maks. udvendigt mål for skruenøglehoved (B)

84 mm

Kæbetykkelse (T)

19 mm

Tykkelse (S)

19 mm

Kæbeposition

22,5 grader

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger