Skiftenøgle med plasthåndtag
Skiftenøgle justerbar med 2-komponent håndtag
SKIFTENØGLE 6", 0-34MM
Varenr. 071522306
EAN 4049557472508
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
Ekstra store kæber og ergonomisk plasthåndtag.
Til arbejde ved trange pladsforhold.
60 % bredere kæber sammenlignet med konventionelle gaffelnøgler.
Komfortabel brug og reduceret træthed i hånden under arbejde med store bolte og møtrikker
Ergonomisk plasthåndtag
Maks. nøglevidde (A) | 34 mm |
Længde (L) | 176 mm |
Længde i tommer (L) | 6 tommer |
Maks. udvendigt mål for skruenøglehoved (B) | 65 mm |
Kæbetykkelse (T) | 6,7 mm |
Tykkelse (S) | 14 mm |
Kæbeposition | 15 grader |