Sekskantnøgle, indvendig kort version
Unbrakonøgle, kort udgave
6-KT-NØGLE FZ Ø5
Varenr. 07153140
EAN 4045989538294
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
Standardværktøj til skruer med indvendig sekskant
- Den praktiske L-formede nøgle med to ben i forskellige længder er velegnet til utallige indendørs og udendørs anvendelser
- Den korte samlede længde og benenes 90° vinkel muliggør direkte lastoverførsel
- De affasede forkanter muliggør hurtig og nem placering på skruen
Robust version, der sikrer lang levetid
- Stålet har en lys forniklet overflade
- Den lyse, sølvfarvede overflade giver langvarig modstandsdygtighed over for rust og sikrer en længere levetid end gennemsnittet
- Den langvarige anvendelighed af den L-formede nøgle reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger
![]() | |
Optag | HEX 5 mm |
Længde | 80 mm |
Mål for lang del (L1) | 80 mm |
Mål for kort del (L2) | 28 mm |
Overflade | Forkromet |