Tandlægespejl
Teleskopspejl med led, rektangulær
TELESKOPSPEJL 700MM X 45X65MM
Varenr.
071535 356
EAN 4046777305210
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Firkantet spejl på teleskopstang til inspektion på svært tilgængelige steder
Nemt at arbejde med
- Godt, stort glas
- Gummibelagt håndtag giver godt greb
Materiale | Krom-vanadium stål |
Spejlets diameter | 65 mm |
Min./maks. længde | 180-700 mm |