Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dæktryksmåler PCL - MK 4

Dæktryksmåler PCL-MK 4
DÆKTRYKSMÅLER MK 4 10-140 PSI

Varenr. 0715541052
EAN 4046777316919

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Dæktrykspumpe med præcisionsskala, godkendt til fartskriverkontrol

Solid


  • Robust metaludførelse med gummikap


Effektiv


  • Ventilsystem giver hurtig oppumpning

  • 40 cm gummislange med knækfjeder og dobbelt pimpenippel


"Rullende" skala


  • Måleområde: 0-9,5 bar/0-140 psi

Godkendt efter EC-direktiv 86/217/EEC og BS EN 12645:1999.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. trykmåleområde

10-140 psi

Maks. driftstryk

140 psi

Slangelængde

40 cm

Forbindelsesgevind

1/4

Produktvægt (pr. vare)

1000 g

Maks. trykmåleområde

140 psi

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger