Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Forudindstillet pumpe

Håndholdt dækpumpe HA 100
AUTOM. DIGI. DÆKTRYKSMÅLER, 0,5-12,0 BAR

Varenr. 0715541060

EAN 4058794081794

Prisvisning for kunder efter login
Forudindstillet pumpe

Varenr. 0715541060

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

To automatisk forudindstillede tryk til daglig brug
  • Inflationsområde: 0,5-7 bar (700 kpa/102 psi/ 7 kg/cm2)

  • Præcision: +/-0,02 bar (+/-0,3 psi)

  • Maks. lufttilførsel til indsugning: 8 bar (116 psi)

  • Forsyningsspænding: Genopladeligt 12 V DC batteri

  • Ladespændingen: AC 110~240 V (50~60 Hz)

  • Watt: 12 W maks.

  • Driftstemperatur: -10 ℃~50 ℃ (14 ℉~122 ℉)

  • Relativ luftfugtighed: op til 95 % RH ikke-kondenserende
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. trykmåleområde

0,5-12 bar

Maks. driftstryk

12,5 bar

Min./maks. temperaturforhold

-10 til 50 °C

Slangelængde

1,8 m

Forbindelsesgevind

1/4

Produktvægt (pr. vare)

600,000 g

Maks. trykmåleområde

12 bar

Trykmålenøjagtighed

0,02 bar

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger