Dæktryksmåler med ur
Dæktryksmåler med ur
MANUEL DÆKTRYKSMÅLER 0-12 BAR
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust
- Slagfast plast med gummikappe
Nem at betjene
- +/÷ knapper
- Præcisionsmanometer
EEC (EF) godkendt.
Min./maks. trykmåleområde | 0,5-12 bar |
Maks. driftstryk | 16 bar |
Min./maks. temperaturforhold | -10 til 50 °C |
Slangelængde | 530 mm |
Forbindelsesgevind | 1/4 |
Produktvægt (pr. vare) | 1,000 kg |
Maks. trykmåleområde | 12 bar |
Trykmålenøjagtighed | 0,1 bar |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)