Stemmejern med affaset kant
Stikstemmejern, træskaft
STEMMEJERN 6MM
ZEBRA
Varenr.
071565306
EAN 4024835815376
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.

Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Højkvalitets krom-vanadium-klinger, forhindrer, at skarpe kanter splintrer
- Ensartet hårdhed 60-61 HRC garanterer høj kantstyrke og optimal effektiv klingelængde
- Klingerne er poleret og beskyttet mod korrosion med klar lak
- Træskaftet er fremstillet af avnbøg og lakeret nøddebrunt
Fremstillet i overensstemmelse med DIN 5139
Bladbredde | 6 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)