Paralleltvinge Fremstillet af smedet stål
Paralleltvinge
SKRUESTIK SÆNKSMEDET 150MM
Varenr.
0715671053
EAN 4058794094800
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Holdbar og robust skruestik
- Smedet stål og finish i høj kvalitet sikrer robusthed og holdbarhed
- Den formsmedede bagkæbe med ambolt kan også bruges til udretning og hamring
- Induktionshærdede spændekæber sikrer et fast greb
- Frontåbningen gør den ideel til arbejdsbænke med begrænset plads
- Fås i forskellige spændekæbebredder med forskellige åbningsbredder
Bredde på klembakke (B1) | 150 mm |
Maks. spændebredde (A max) | 200 mm |
Spændedybde (T) | 70 mm |
Min./maks. rørdiameter i tommer | 3-4,4 ft |
Længde (L1) | 455 mm |
Højde (h) | 215 mm |