Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Engelsk bænkhammer

Bænkhammer med krydsstift, engelsk type
ENG .BÆNKHAMMER M.TVÆR P 340 G

Varenr. 0715733207

EAN 4046777426380

Prisvisning for kunder efter login
Engelsk bænkhammer

Varenr. 0715733207

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med rund slagbane og kort tværpind

Robust kvalitet


  • Metalhoved

  • Træskaft
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Hammervægt

340 g

Længde (L)

310 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger