Flad vinkel Nøjagtighed 2 i overensstemmelse med DIN 875, fremstillet af standardstål
Flad vinkel, præcision 2
ANSATSVINKEL 200X130 MM
Varenr. 0715764200
EAN 4011231749114
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
- Lav rektangularitetstolerance
- Velegnet til generel maskinindustri
- Finslebne og justerede høje kanter
- Finslebne og afrettede flade sider
Anvendelsesområde
Velegnet til generel maskinindustri.
![]() | |
Mål for lang del (L1) | 200 mm |
Mål for kort del (L2) | 130 mm |
Tykkelse (B1) | 6 mm |
Bredde (B) | 30 mm |