Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Værktøjsrygsæk med vandtæt bundkappe

Værktøjsrygsæk med vandtæt bundkappe
VÆRKTØJSRYGSÆK

Varenr. 071593 750

Prisvisning for kunder efter login

Værktøjsrygsæk med vandtæt bundkappe

Varenr. 071593 750
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
Rygsæk i høj kvalitet med flere lommer

Beskyttelse mod fugt fra underlaget


Vandtæt bundkappe af plast



Nem at bære


Tryk polstret rygstøtte og polstrede skulderremme



Robust design med flere anvendelsesmuligheder


  • Værktøjslommer, nogle med , andre med elastikremme

  • Netlommer indvendigt og udvendigt, udvendig aflåselig mobiltelefonlomme

  • Ekstra håndledsrem og rum til visitkort

  • Indbygget lomme med indvendige net-, pen- og dokumentlommer

  • Burrebåndlomme og lille karabinhage på indersiden

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Bredde

360 mm

Højde

460 mm

Volumen

15 l

Maks. bæreevne

12 kg

Dybde

200 mm

Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger