Værktøjstaske Åben med låg
Værktøjstaske, åben, med overtræk
VÆRKTØJSTASKE 41X22X25 CM
Varenr.
0715930030
EAN 4045989392124
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til værktøj og materialer
- Lommer udvendigt og indvendigt
- Polstret bærehåndtag i aluminium
- Justerbar skulderstrop
- Fremstillet af robust og slidstærk polyester
Længde x bredde x højde | 410 x 220 x 250 mm |
Materiale | 100 % polyester, belagt PVC |
Farve | Sort, Rød |
Produktvægt (pr. vare) | 2500.000 g |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)