Værkt.kuff. m. hjul, servicekuff. af polypropylen
VÆRKTØJSKUFFERT
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Værktøjet bliver siddende i holderens lommer under transport
Takket være hjulene på den brede side.
Robust og slagfast ved høje og lave temperaturer
Slagfaste kuffertvægge fremstillet af PE-plast.
- Teleskopudtrækshåndtag og et ekstra robust bærehåndtag
- Aflåselige cylinderlåse (med ens nøgler)
- Metalhængsler og -topholder
- To aftagelige værktøjspaneler med lommer til værktøj
- Bundkappe med skillevægge
- Kan bære op til 35 kg
Kufferten leveres uden værktøj.
![]() | |
Højde (C) | 250 mm |
Bredde (A) | 485 mm |
Dybde (B) | 385 mm |
Materiale | Polypropylen - PP |
Produktvægt (pr. vare) | 6693 g |
Bredde x dybde x højde (indvendigt mål) | 460 x 345 x 210 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!