Værktøjstaske, åben, med plastbund
Værktøjstaske, åben
VÆRKTØJSTASKE ÅBEN 440X250X360MM
Varenr. 0715930222
EAN 4046777991802
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
Robust åben taske med vandtæt bundkappe fremstillet af plast
- Skulderremmen kan nemt tages af og bruges som et værktøjsbælte
- Indvendige og udvendige værktøjslommer
- Elastiske bånd til kuglepenne og værktøj
- Polstret bærehåndtag
- Fremstillet af polyester af høj kvalitet (1680 denier)
Bemærk
De viste værktøjer medfølger ikke.
Længde x bredde x højde | 440 x 250 x 360 mm |
Materiale | PES - polyester |
Farve | Sort, Grå |
Maks. bæreevne | 15 kg |
Produktvægt (pr. vare) | 2830,000 g |
Skuldersele, min./maks. længde | 850-1400 mm |
Min. længde på skuldersele | 850 mm |
Maks. længde på skuldersele | 1400 mm |