Hammerholder Med bæltestrop og robust, bevægeligt spænde fremstillet af rustfrit stål
Hammerholder
HAMMERHOLDER 110X70X160MM
Varenr.
0715930230
EAN 4046777992076
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
Med bæltestrop og robust, bevægeligt spænde fremstillet af rustfrit stål
- Elastisk strop på ydersiden til kuglepenne og små skruetrækkere
- Bæltestrop og hammerholder fremstillet af polyester af høj kvalitet (1680 denier)
Bemærk
De viste værktøjer medfølger ikke.
Længde x bredde x højde (L x B x H) | 110 x 70 x 160 mm |
Til rembredde | 70 mm |
Materiale | PES -polyester |
Farve | Sort |
Produktvægt (pr. vare) | 93 g |
Maks. bæreevne | 3 kg |