Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Plyfa lærlingekasse

Værktøjskuffert, Plyfa til lærlinge
PLYFA LÆRLINGEKASSE 35044 TYPE 435

Varenr. 071593903

EAN 7392123204872

Prisvisning for kunder efter login
Plyfa lærlingekasse

Varenr. 071593903

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Solid kasse i birkefiner med metalbånd og bæregreb

Holdbar kvalitet


  • Udført i birkekrydsfiner

  • Forstærket med metalbånd

  • Med stærke bæregreb

  • Overfald til hængelås

  • Kasserne er vejrbestandige, da de er overfladebehandlet med et lag lak indvendigt og to lag lak udvendigt
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Højde (C)

300 mm

Bredde (A)

880 mm

Dybde (B)

310 mm

Materiale

Træfiberpap

Produktvægt (pr. vare)

8055 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger