Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sonoskop - lydforstærker

Lydniveaumåler
ELEKTRONISK STETOSKOP

Varenr. 0715939100
EAN 4053479044484
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Elektronisk fejlfindingsværktøj til forstærkning af lyd
  • Leveres med to 9 V-batterier, ikke monteret (artnr. 0827 115)

  • Det hele i en plastboks med skumforing

Identificerer problemområdet præcist


  • Sparer tid

Giver dig mulighed for at kontrollere flere bilkomponenter samtidigt


  • Du undgår afmontering af komponenter

Farvekodet forstærkermåleur og klemmer


  • Forhindrer tilslutningsfejl

Leveres med en sonde


  • Giver dig mulighed for at kontrollere steder, der er svært tilgængelige, især i motorrummet

Vigtigt: Under en prøvekørsel anbefales det kraftigt, at teknikeren med headsettet sidder på passagersædet, mens en anden person kører bilen

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Prøvekørselsdiagnosticering


Inspektion under karosseriet


Inspektion under motorhjelmen


Kontrol af indsprøjtning

Instruktioner

Sonoskopet er et alsidigt elektronisk fejlfindingsværktøj med et professionelt headset, der giver brugeren mulighed for at forstærke lyde under en prøvekørsel. Sættet indeholder 6 meget følsomme mikrofonklemmer, der kan monteres i nærheden af adskillige dele af køretøjet, hvor det almindeligvis er vanskeligt at foretage en diagnose (hjullejer, bremseklodser, kardanled, støddæmperfjedre, differentiale, transmission, karrosseriområder, der knager, bag på instrumentpanelet, injektorer, generator, vandpumpe, turbolader, servostyringspumpe, airconditionkompressor)


Under en prøvekørsel laver disse forskellige dele ikke samme støj, som når køretøjet er på liften. For at diagnosticere et problem under køretøjet præcist, skal køretøjet køres, så alle komponenter og lejer er under fuld belastning og køres under realistiske kørselsforhold

Produktvægt (pr. vare) (80)

2.500 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger