Skiftenøglesæt
Gaffelnøgle, sortiment, 4 dele
SKIFTENØGLE SORTIMENT
Varenr.
0715964
EAN 4045989538386
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robuste skiftenøgler, 4 stk.
Solid kvalitet
- Slebet hoved med måleskala (mm)
- Skjult kæbestav
- Kæbestilling 22,5º
- Krom-vanadium stål
- Fosfateret skaft
Indhold
- 1 stk. skiftenøgle, 4"
- 1 stk. skiftenøgle, 6"
- 1 stk. skiftenøgle, 8"
- 1 stk. skiftenøgle, 10"
Godkendelser
DIN 3117.
Størrelse tommer | A mm | B mm | C mm | D mm |
4" | 113 | 14 | 4,9 | 8,6 |
6" | 159 | 20 | 5,9 | 10,0 |
8" | 206 | 28 | 6,6 | 11,1 |
10" | 257 | 33 | 7,7 | 13,5 |
DIN 3117.
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)