Halogenpære
Halogenpærer, køretøj, Basic
PÆRE HIR2 12V 55W
Varenr. 072011045
EAN 4046777876871
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Testet kvalitet
AnvendelsesområdeBil
Nominel spænding | 12 V/DC |
Fatning | PX26d |
Nominel effekt | 55 W |
Svarer til det originale reservedelsnummer | Osram |