Halogenpære Longlife
Halogenpære, køretøj, Longlife
PÆRE H1 LONGLIFE 12/55
FIRSTEC
Varenr.
072011114
EAN 4045727185100
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
Til bilister, der kører mange kilometer, og bilister, der bruger kørelys
Holder op til to gange længere end en standardpære
Forlænger udskiftningsintervaller
Anvendelsesområde
Bil
Typebeskrivelse | H1 Longlife |
Nominel spænding | 12 V/DC |
Fatning | P14,5s |
Nominel effekt | 55 W |
Farvetemperatur | 3200 K |
Levetid Tc | 1200 t. |
Levetid B3 | 600 t. |
Godkendelse | E1 |
Svarer til det originale reservedelsnummer | Osram 64150L |