Halogenpære Heavy-Duty Longlife Til ydeevneorienterede bilister
Halogenpære erhvervskøretøjer Longlife Heavy-Duty
PÆRE H1 HDLL 64155/13258 24V/ 70W
Varenr.
072011125
EAN 4050642700352
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
Slidstærk helix-teknologi
- Større modstandsdygtighed over for vibrationer
- Velegnet til ekstreme vejrforhold
Ekstremt holdbar
- Sparer penge og forhindrer nedetid
- Forlænger udskiftningsintervaller
Større modstandsdygtighed over for vibrationer (kraftige)
Anvendelsesområde
Lette erhvervskøretøjer (f.eks. bus/minibus, LCV osv.)
Nominel spænding | 24 V/DC |
Fatning | P14,5s |
Nominel effekt | 70 W |
Farvetemperatur | 3200 K |
Levetid Tc | 1200 t. |
Levetid B3 | 600 t. |
Godkendelse | E1 |
Svarer til det originale reservedelsnummer | Osram 64155TSP |