Halogenpære
Halogenpære køretøjsstandard
PÆRE H11, 12V-55W
FIRSTEC
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Robust halogenpære med god ydeevne til standardanvendelser
- Kan bruges som original standarddel samt som original reservedel
Nominel spænding | 12 V DC |
Fatning | PGJ19-2 |
Nominel effekt | 55 W |
Farvetemperatur | 3200 K |
Levetid Tc | 580 |
Levetid B3 | 350 h |
Godkendelse | Godkendelse til halogenpære på lastbil i Tyskland |
Svarer til det originale reservedelsnummer | Osram 64211 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)