Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Autopære HD Longlife Til brug i tunge erhvervskøretøjer

Autopære, erhvervskøretøjer, Heavy-Duty Longlife
PÆRE 9627/13821/HDLL 24V/ 5W

Varenr. 072014025
EAN 4050642705005

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Heavy-Duty Longlife betyder større modstandsdygtighed over for vibrationer med en længere levetid end almindelige 24 V-pærer. Disse pærer er udviklet til at modstå ekstreme vejforhold (vibrationer) og har en længere levetid.

  • Længere levetid og dermed mindre hyppig udskiftning af pære

  • Slidstærk helix-teknologi modstår ekstreme vejforhold

  • Ekstrem holdbarhed sparer penge og forhindrer nedetid

  • Kan fås til alle lysfunktioner
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Lette erhvervskøretøjer

Nominel spænding

24 V/DC

Nominel effekt

5 W

Fatning

BA15s

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger