Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Pinollampepære

Pinollampepære, køretøj, standard
PÆRE 12V 5W 6418

Varenr. 07201711

EAN 4045727190258

Prisvisning for kunder efter login
Pinollampepære

Varenr. 07201711

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Pålidelig kvalitet til standardanvendelser
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Bil

Nominel spænding

12 V/DC

Nominel effekt

5 W

Længde (A)

35 mm

Maks. bredde for glaspære

11 mm

Kontaktlængde

3,5 mm

Fatning

SV8,5-8

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger