Pinollampepære
Pinollampepære, køretøj, standard
PÆRE 6413/12864 12/ 5
Varenr. 07201721
EAN 4011231753319
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
Pålidelig kvalitet til standardanvendelser
Anvendelsesområde
Bil
Nominel spænding | 12 V/DC |
Nominel effekt | 5 W |
Længde (A) | 40 mm |
Maks. bredde for glaspære | 11 mm |
Kontaktlængde | 3,5 mm |
Fatning | SV8,5-8 |