Pinollampepære
Pinollampepære, køretøj, standard
WURTH PÆRE /12865 12/ 10
Varenr. 072017351
EAN 4045727190357
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
Pålidelig kvalitet til standardanvendelser
Anvendelsesområde
Bil
Nominel spænding | 12 V/DC |
Nominel effekt | 10 W |
Længde (A) | 31 mm |
Maks. bredde for glaspære | 10,1 mm |
Kontaktlængde | 3,5 mm |
Fatning | SV8,5-8 |