Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Recycle Guard

Recycle Guard
RECYCLE-GUARD R134A-1234YF

Varenr. 0764000567
EAN 4062856951987

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Beskytter din A/C-serviceenhed mod urenheder som f.eks. UV-kontrastvæske, lækagestopvæske osv.
  • Separerer og indsamler smøremidler og kontraststoffer

  • Gør det let at fjerne opsamlede forurenende stoffer

  • Fungerer med alle R134a-systemer

  • Hurtig udskiftning af filter

  • Installeret filterindsats er designet til at blive brugt flere gange

  • Monteret mellem køretøj og genanvendelsesstation

  • Tilsvarende slangepakke fås som ekstraudstyr (LP eller HP)
Bemærk

Recycle Guard leveres uden slange eller slangeforbindelser, så den tilsvarende slangepakke skal altid bestilles sammen med den.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Type kølemiddel

R134a
R-1234yf

Længde

280 mm

Produktvægt (pr. vare)

805 g

Udvendig diameter

67 mm

Materiale

Aluminium/aluminium

Reservedele til dette produkt:
Filter Til Recycle Guard

FILTER TIL RECYCLEGUARD R134A

x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger