Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Autoledning FLRY

Autoledning FLRY
AUTOLEDNING 1,5 MM SORT

Varenr. 0770100

EAN 4045989212828

Prisvisning for kunder efter login
Autoledning FLRY

Varenr. 0770100

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 m

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Plastspole til ORSY® 10 rullesystem
  • Førsteklasses kvalitet med 99,9 % kobberindhold

  • Nominel spænding: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Udvendig PVC-kappe

  • Fri for silikone, cadmium og bly

i overensstemmelse med/identisk med DIN/ISO 6722

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Ledningstværsnit

1,5 mm²

Farve

Sort

Udvendig diameter

2,30 mm

Min./maks. temperaturforhold

-40 til 85 °C

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Afisoleringstang, justerbar

AFISOLERINGSTANG MED UDSK. KÆBE 10MM2

Integreret justering af skæredybde til finjustering med forskellige isoleringsmaterialer