Autoledning FLRY
Autoledning FLRY
AUTOLEDNING 1,5 MM BRUN
ZEBRA

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Førsteklasses kvalitet med 99,9 % kobberindhold
- Nominel spænding: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Udvendig PVC-kappe
- Fri for silikone, cadmium og bly
i overensstemmelse med/identisk med DIN/ISO 6722
Ledningstværsnit | 1.5 mm² |
Farve | Brun |
Udvendig diameter | 2.30 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 85 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!