Autoledning FLRY
Autoledning FLRY
AUTOLEDNING 2,5 MM BLÅ
Varenr. 0770107
EAN 4045989213009
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
Plastspole til ORSY® 10 rullesystem
- Førsteklasses kvalitet med 99,9 % kobberindhold
- Nominel spænding: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Udvendig PVC-kappe
- Fri for silikone, cadmium og bly
i overensstemmelse med/identisk med DIN/ISO 6722
Ledningstværsnit | 2,5 mm² |
Farve | Blå |
Udvendig diameter | 2,90 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 85 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!