Autoledning, fladt kabel FLRYY Udvendig PVC-kappe, sort
Autoledning FLRYY, fladt kabel
ZEBRA-FLEXLEDN. SORT/RØD 2X1,5
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nominel spænding: U ~ = 50 V, U - = 60 V
- Silikone-, cadmium- og blyfri
i overensstemmelse med/identisk med DIN/ISO 6722
Nominelt kabeltværsnit | 2 x 1,5 mm² |
Farve | Rød, Sort |
Bredde x tykkelse | 6,2 x 3,8 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 70 °C |
Design | Spole |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)