Gummikabel, H05 RR-F
Gummikabel H05 RR-F
380V NETLED.GUMMI GKA 2X1,5
Varenr.
0770215
EAN 4046777298291
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Mangetrådet kobberledning med EP-gummi
God kvalitet
- Leder: Mangetrådet kobberledning
- Isolation: EP-gummi, PVC- og halogenfri
Leder-identifikation
- GKA 2-leder: Lyseblå, brun
- GKAJ 3-leder: Gul/grøn, lyseblå, brun
- GKAJ 5-leder: Gul/grøn, sort, lyseblå, brun, sort
Bemærk
Ledningstypen er ikke egnet til langvarig anvendelse i det fri.
DEMKO, HAR.
Længde | 100 m |
Ledningstværsnit | 1.5 mm² |
Antal ledninger | 2 STK |
Min. nominel spænding | 300 V |
Maks. nominel spænding | 500 V |
Materiale | Polyvinylklorid - PVC |
Kappe, materiale | PVC |
Farve | Sort |