Gummikabel, H07 RN-F
Gummikabel H07 RN-F
380V NETLED.NEOP. GKSOJ 3X1,5
Varenr. 07703151
EAN 5705585357147
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
Mangetrådet kobberledning med EP-gummi
God kvalitet
- Leder: Mangetrådet kobberledning
- Isolation: EP-gummi
Leder-identifikation
- GKSJO 3-leder: Gul/grøn, lyseblå, brun
- GKSJO 5-leder: Gul/grøn, sort, lyseblå, brun, sort
HAR.
Anvendelsesområde
Ledningstypen er egnet til langvarig anvendelse i det fri og situationer, hvor der er risiko for kortvarig påvirkning af olie, benzin og lign.
Længde | 100 m |
Rullelængde | 100 m |
Ledningstværsnit | 1,5 mm² |
Antal ledninger | 3 STK |
Maks. nominel spænding | 450 V/AC |
Kappe, materiale | Gummi |
Farve | Sort |