VDE selvspændende roset Fremstillet i isolerende massiv plast
Isoleringshætte selvspændende
BESKYTTELSESTYLLE VDE DIA 20MM
Varenr.
0771200006
EAN 4065746472289
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.

Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til beskyttelse mod kontakt med strømførende ledere, især inden for elektromobilitet
- Mindsker risikoen for kortslutning pga. blottede kabelender
Farve | Rød |
Udvendig diameter | 27 mm |
Maks. diameter | 20 mm |
Min. diameter | 6 mm |
Længde | 100 mm |
Materiale | Polyvinylklorid - PVC blødt |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)