Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Startkabel 35 mm²

Startkabel 35 mm² fuldt isol. spænd.
STARTKABELSÆT 35MM2-4,5M

Varenr. 0772035450
EAN 4046778067599

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Leveres i en robust, slidstærk tekstilpose

Til benzinmotorer


Op til maks. 7000 cm3



Til dieselmotorer


Op til maks. 4000 cm3



Vægt: 4,7 kg



Fuldt isolerede blikklemmer til belastninger på op til maks. 600 A



I overensstemmelse med DIN


Bemærk

Følg altid den medfølgende brugsanvisning

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Rød
Sort

Kabeltværsnit

35 mm²

Kabellængde

4,5 m

Maks. strøm

600 A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger