Halvautomatisk starter
Halvautomatisk starter til alle køretøjer
STARTBOOSTER 12V/1200A

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Korrekt visning af polaritet via lysdioder og separat TIL/FRA-skiftearm (halvautomatisk)
- Beskyttelse mod overspænding
- Beskyttelse mod kortslutning/overbelastning
- Fuldt isolerede, vinklede, massive klemmer med meget fleksible, fuldt gummibelagte ledninger
- Strømfri tilslutning til og frakobling fra køretøjets strømsystem
- LED til batteristatus
Booster til brug med følgende batterityper:
- Åben, våd, vedligeholdelsesfri, VRLA, AGM, GEL, EFB og EFB+, kalcium, litium og NiCd fly-batterier
- Ikke til amerikanske lastbiler
Dekra-testet
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 32 Ah |
Maks. strøm | 3100 A |
Nominel strøm | 1200 A |
Ledningstværsnit | 35 mm² |
Bredde x højde x dybde | 200 x 430 x 230 mm |
Vægt | 18 kg |
Batteritype | AGM-batteri |
Antal batterier | 2 STK |
Hus, materiale | Plast |
Colour | Rød |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!